Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fehér IP44 GT42749 - 460

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fehér IP44 GT42749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 165-165 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339004604

Sonepar cikkszám

GT42749

Gyártói cikkszám

460

Gyártói típuskód

JQ-30-W

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

165-165 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Letapogatási szög:

165 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP44

Frekvencia:

50-0 Hz

Min. kapcsolási idő:

8 s

Indító fényerő:

3-2000 lx

Szélesség:

97 mm

Magasság:

75 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-40 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fehér