Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fekete IP44 GT42750 - 461

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fekete IP44 GT42750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Vízszintes érzékelésszög - 165-165 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339004611

Sonepar cikkszám

GT42750

Gyártói cikkszám

461

Gyártói típuskód

JQ-30-B

Kivitel:

mozgásjelző

Vízszintes érzékelésszög:

165-165 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP44

Frekvencia:

50-0 Hz

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 165fokos fekete