KANLUX - Mozgásérzékelő 230 VAC 160°-os fekete IP44 GT73443 - 8391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög - 160-0 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339083913
Sonepar cikkszám
GT73443
Gyártói cikkszám
8391
Gyártói típuskód
SLICK JQ-L-B
Kivitel:
mozgásjelző
Vízszintes érzékelésszög:
160-0 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP44
Frekvencia:
50-0 Hz
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 160°-os fekete IP44