KANLUX - Mozgásérzékelő 230V 180fokos mikrohullámú fehér 9m IP20 SN100875 - 23453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 9 m
Letapogatási szög - 180 °
Max. hatótávolság oldalra - 9 m
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339234537
Sonepar cikkszám
SN100875
Gyártói cikkszám
23453
Gyártói típuskód
MERGE MW-L
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
9 m
Letapogatási szög:
180 °
Max. hatótávolság oldalra:
9 m
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
47 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
80 mm
Mozgásérzékelő 230V 180fokos mikrohullámú fehér 9m IP20