Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos fehér sülly MERGE IP20 GT57280 - 7690

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos fehér sülly MERGE IP20 GT57280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 5 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 7 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 120-0 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339076908

Sonepar cikkszám

GT57280

Gyártói cikkszám

7690

Gyártói típuskód

MERGE JQ-L

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

5 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

7 min

Vízszintes érzékelésszög:

120-0 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Letapogatási szög:

150 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-0 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

3-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Szélesség:

55 mm

Magasság:

83 mm

Környezeti hőmérséklet:

5-25 °C

Mélység:

83 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos fehér sülly MERGE