KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 150fokos fehér taps kapcsolóval IP20 SN074955 - 8910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339089106
Sonepar cikkszám
SN074955
Gyártói cikkszám
8910
Gyártói típuskód
MARID JQ-L
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Frekvencia:
50-0 Hz
Háztartási szerelvények ; KANLUX ; Mozgásérzékelő 230VAC 150fokos fehér taps kapcsolóval