KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF beépíthető SN019662 - 8822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Letapogatási szög - 360 °
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339088222
Sonepar cikkszám
SN019662
Gyártói cikkszám
8822
Gyártói típuskód
ROLF MINI JQ
Kivitel:
mozgásjelző
Letapogatási szög:
360 °
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
70 mm
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF beépíthető