Nem visszaküldhető

KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF IP20 GT76419 - 8821

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF IP20 GT76419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339088215

Sonepar cikkszám

GT76419

Gyártói cikkszám

8821

Gyártói típuskód

ROLF JQ-O

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-80 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

RAL-szám:

7035

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF