KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos sülly IP20 GT49041 - 7691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 6 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339076915
Sonepar cikkszám
GT49041
Gyártói cikkszám
7691
Gyártói típuskód
JQ-O
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
6 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-0 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Indító fényerő:
3-2000 lx
Magasság:
73 mm
Környezeti hőmérséklet:
5-25 °C
Átmérő:
76 mm