KANLUX - Mozgásérzékelő 360fokos 230V fehér ZONA FLAT-W IP20 SN092511 - 23452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339234520
Sonepar cikkszám
SN092511
Gyártói cikkszám
23452
Gyártói típuskód
ZONA FLAT-W
Kivitel:
mozgásjelző
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelő 360fokos 230V fehér ZONA FLAT-W IP20