Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő SENZO 360° 10m IP20 SN142347 - 26821

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő SENZO  360° 10m IP20 SN142347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339268211

Sonepar cikkszám

SN142347

Gyártói cikkszám

26821

Gyártói típuskód

SENZO

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Letapogatási szög:

120 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

3-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Szélesség:

102 mm

Magasság:

60 mm

Környezeti hőmérséklet:

5-25 °C

Mélység:

102 mm

Mozgásérzékelő SENZO 360° 10m IP20