Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sínes LED-es lpt 18W 1750lm 3000K fekete SN179815 - 35651

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sínes LED-es lpt 18W 1750lm 3000K fekete SN179815

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179815

Gyártói cikkszám

35651

Gyártói típuskód

BTL 18W-930-B

Sínes LED-es lpt 18W 1750lm 3000K fekete