Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sínre szerelhető csengő EB230 230V IP20 GT50279 - 3805

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Sínre szerelhető csengő EB230 230V IP20 GT50279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 1

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339038050

Sonepar cikkszám

GT50279

Gyártói cikkszám

3805

Gyártói típuskód

EB230

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; KANLUX ; %Sínre szerelhető csengő EB230 230V