KANLUX - Sínre szerelhető csengő KDOB-230V SN014775 - 23261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jelzés - Nem
Hangnem - folyamatos hang
Akusztikus jelzés - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Hangszint - 78 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339232618
Sonepar cikkszám
SN014775
Gyártói cikkszám
23261
Gyártói típuskód
KDOB-230
Optikai jelzés:
Nem
Hangnem:
folyamatos hang
Akusztikus jelzés:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Hangszint:
78 dB
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; KANLUX ; Sínre szerelhető csengő KDOB-230V