KANLUX - Soroló sín 3fázisú 10mm2 63A villás 1000mm SN070113 - 24213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Hosszúság - 1000 mm
Modulszélesség - 56
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339242136
Sonepar cikkszám
SN070113
Gyártói cikkszám
24213
Gyártói típuskód
KBBU 3x18 villás sín
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
56
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Sorolósín 3 pólus villás kivitel 54 modulszám 1000mm hosszú