KANLUX - Sorolósín 1 pólus villás kivitel 12 modulos 63A 220mm hosszú SN142867 - 24210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 12
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Hosszúság - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339242105
Sonepar cikkszám
SN142867
Gyártói cikkszám
24210
Gyártói típuskód
KBBU-1x12 fésűs sín
Fázisok száma:
12
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Hosszúság:
220 mm
Keresztmetszet:
1305 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Szín:
fehér
Sorolósín 1 pólus villás kivitel 12 modulos 63A 220mm hosszú