KANLUX - Sorolósín 3 pólus villás kivitel 12 modulszám 220mm hosszú SN142868 - 24211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 12
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Hosszúság - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339242112
Sonepar cikkszám
SN142868
Gyártói cikkszám
24211
Gyártói típuskód
KBBU-3x4 fésűs sín
Fázisok száma:
12
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Hosszúság:
220 mm
Keresztmetszet:
13.5 mm2
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Szín:
fehér
Sorolósín 3 pólus villás kivitel 12 modulszám 220mm hosszú