Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V króm IP44 SN103583 - 4703

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V króm IP44 SN103583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GX5,3

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103583

Gyártói cikkszám

4703

Gyártói típuskód

MARIN CT-S80-C

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GX5,3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Érintésvédelem:

III

Külső átmérő:

85 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

podhledové svítidlo s vyšším stupnem krytí, patice Gx5,3 pro svetelné zdroje MR-16, výkon 35W, napetí 12V, stupen krytí IP44