Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 84mm fix nikkel jégcsap GT19909 - 2861

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 50W 12V 84mm fix nikkel jégcsap GT19909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339028617

Sonepar cikkszám

GT19909

Gyártói cikkszám

2861

Gyártói típuskód

CTX-40+P-SN/N

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 84mm fix nikkel jégcsap