KANLUX - Szigetelőszalag 19mmx20m fehér SN014279 - 1276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339012760
Sonepar cikkszám
SN014279
Gyártói cikkszám
1276
Gyártói típuskód
IT-1/20-W fehér
Szélesség:
19 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
20 m
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; KANLUX ; Szigetelőszalag 19mmx20m fehér