KANLUX - Szigetelőszalag 19mmx20m fekete SN014276 - 1271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014276
Gyártói cikkszám
1271
Gyártói típuskód
IT-1/20-B fekete
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.13 mm
Szigetelő:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; KANLUX ; Szigetelőszalag 19mmx20m fekete