KANLUX - Szigetelőszalag 19mmx20m piros SN014277 - 1273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - piros
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339012739
Sonepar cikkszám
SN014277
Gyártói cikkszám
1273
Gyártói típuskód
IT-1/20-RE piros
Szélesség:
19 mm
Szín:
piros
Hosszúság:
20 m
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; KANLUX ; Szigetelőszalag 19mmx20m piros