Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Tápegység 12V 60W LED-hez SN086044 - 26811

MásolásMásolás
KANLUX - Tápegység 12V 60W LED-hez SN086044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Kimeneti teljesítmény - 0-60 W

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339268112

Sonepar cikkszám

SN086044

Gyártói cikkszám

26811

Gyártói típuskód

POWELED P 12V DC 60W működtető

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti teljesítmény:

0-60 W

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; LED működtető 12V DC 60W (5A)