Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - TEDI LED7W GU10-WW GT93825 - 22260

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - TEDI LED7W GU10-WW GT93825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339222602

Sonepar cikkszám

GT93825

Gyártói cikkszám

22260

Gyártói típuskód

TEDI LED7W GU10-WW

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; KANLUX ; %TEDI LED7W GU10-WW