KANLUX - Trafo 230//8/12/24V csengő mod GT55766 - 3806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3 - 24 V
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339038067
Sonepar cikkszám
GT55766
Gyártói cikkszám
3806
Gyártói típuskód
BT-8 8/12/24V
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3:
24 V
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
89 mm
Szélesség:
36 mm
Primer feszültség:
230 V
Magasság:
66 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Trafo 230//8/12/24V csengő mod