KANLUX - Trafo 230//8/12/24V csengő mod SN014776 - 23260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3 - 24 V
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014776
Gyártói cikkszám
23260
Gyártói típuskód
KTF-8-24V
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Szekunder feszültség 3:
24 V
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
67 mm
Szélesség:
35 mm
Primer feszültség:
240 V
Magasság:
87 mm
Rövidzárbiztos:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; KANLUX ; Trafo 230//8/12/24V csengő mod