KANLUX - Túlfesz levezető T2/C fok 160kA 3P+N SN076570 - 23133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339231338
Sonepar cikkszám
SN076570
Gyártói cikkszám
23133
Gyártói típuskód
KSD-T2 275/160 3P+N
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Villám- és túlfeszültség-védelem ; KANLUX ; Túlfesz levezető T2/C fok 160kA 3P+N