KANLUX - Végzáró elem KBBU-3 sínhez SN163950 - 24222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Keresztmetszet - 13.5 mm2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163950
Gyártói cikkszám
24222
Gyártói típuskód
KBB-EC-3 végzáró
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Keresztmetszet:
13.5 mm2
Szín:
fehér
Végzáró elem KBBU-3 sínhez