KANLUX - Ventilátor 220V 200m3/h 150x150mm páraérzékelős, időkapcsolós SN087728 - 70946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 22 W
Hosszúság - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 180 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594056490134
Sonepar cikkszám
SN087728
Gyártói cikkszám
70946
Gyártói típuskód
CYKLON EOL 150HT
Max. teljesítményfelvétel:
22 W
Hosszúság:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
180 mm
Mélység:
100 mm
Ház színe:
fehér
Háztartási kiskészülékek ; EC000532 ; Ventilátor 220V 200m3/h 150x150mm páraérzékelős, időkapcsolós