KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/h19W zárt előlapos, inox SN018437 - EOLF10T-INOX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 19 W
Hosszúság - 130 mm
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 140 mm
Mélység - 118 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907813632174
Sonepar cikkszám
SN018437
Gyártói cikkszám
EOLF10T-INOX
Gyártói típuskód
EOLF10T-INOX
Max. teljesítményfelvétel:
19 W
Hosszúság:
130 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
140 mm
Mélység:
118 mm
Ház színe:
egyéb
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 100m3/h19W zárt előlapos, inox