Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló G70072 - 70938

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló G70072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 100 m3/h

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Fordulatszám - 2550 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8594056490059

Sonepar cikkszám

G70072

Gyártói cikkszám

70938

Gyártói típuskód

EOL 100T

Légszállítás:

100 m3/h

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Fordulatszám:

2550 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Összeállítás:

beállítható késleltető kapcsolóval

Védettség (IP):

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Szélesség:

140 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

101 mm

Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 100m3/óra + időkapcsoló