Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/h fali zsalus időzítős 120mm GT67544 - 70960

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 150m3/h fali  zsalus időzítős 120mm GT67544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 100 m3/h

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8594056490257

Sonepar cikkszám

GT67544

Gyártói cikkszám

70960

Gyártói típuskód

TWISTER AOL120T

Légszállítás:

100 m3/h

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Háztartási kiskészülékek ; KANLUX ; Ventilátor 230VAC 150m3/h fali zsalus időzítős 120mm