KANLUX - Ventilátor 230VAC fali inox GT46259 - C300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 110 W
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 145 mm
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907813630262
Sonepar cikkszám
GT46259
Gyártói cikkszám
C300
Gyártói típuskód
C300
Max. teljesítményfelvétel:
110 W
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
145 mm
Ház színe:
egyéb
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC fali inox