Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Vészvilágítóhoz süllyesztő keret SN168323 - 33813

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Vészvilágítóhoz süllyesztő keret SN168323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168323

Gyártói cikkszám

33813

Gyártói típuskód

ZESt MONT OG00 W

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

4.5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Vészvilágítóhoz süllyesztő keret