KANLUX - Zárófedél 10 db/cs SN116376 - 3859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 52 mm
Modulszélesség - 6
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339038593
Sonepar cikkszám
SN116376
Gyártói cikkszám
3859
Gyártói típuskód
Z-DB
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
52 mm
Modulszélesség:
6
Magasság:
16 mm
Zárófedél 10 db/cs