Kapacitás - Akkumulátor 1,2V 1800mAh NIi-Cd nagy áramú ipari akkumulátor cella SN098696 - SAFT-VRECS1800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 1800 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098696
Gyártói cikkszám
SAFT-VRECS1800
Gyártói típuskód
SAFT-VRECS1800
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
1800 mAh
Akkumulátor 1,2V 1800mAh NIi-Cd nagy áramú ipari akkumulátor cella