Kapacitás - Akkumulátor 1,2V 8500mAh Ni-MH (2db/bli) SN089381 - MAXE-D8500-2BL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 8500 mAh
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089381
Gyártói cikkszám
MAXE-D8500-2BL
Gyártói típuskód
Ansmann MaxE D 8500mAh Ni-MH akkumulátor
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
8500 mAh
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Nagy energiafogyasztású készülékek esetén - gyors és nagy teljesítményű Szakemberek és gyakori felhasználók szeretik a legnagyobb kapacitású akkumulátorokat használni. Ezek az akkumulátorok ideálisak magas energiaigényű professzionális alkalmazásokhoz, p