Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kapacitás - Akkumulátor 12V 1,3Ah ólom 97X43X58 SN093531 - MP1-2-12

MásolásMásolás
Kapacitás - Akkumulátor 12V 1,3Ah ólom 97X43X58 SN093531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 1300 mAh

  • Kivitel - ólom

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093531

Gyártói cikkszám

MP1-2-12

Gyártói típuskód

MP1-2-12

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

1300 mAh

Kivitel:

ólom

Akkumulátor 12V 1,3Ah ólom 97X43X58