Kapacitás - Akkumulátor NiCd 2,4V 4,5Ah SN018597 - VNTDH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 4500 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018597
Gyártói cikkszám
VNTDH
Gyártói típuskód
SAFT-VNTDH
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
4500 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor NiCd 2,4V 4,5Ah