Kapacitás - Akkumulátor pakk NiCd 6V 5 cella 4250mAh SN077692 - Akku pakk Saft VNTDH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 6 V
Kapacitás - 4250 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077692
Gyártói cikkszám
Akku pakk Saft VNTDH
Gyártói típuskód
Akku pakk Saft VNTDH
Névleges feszültség:
6 V
Kapacitás:
4250 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor pakk NiCd 6V 5 cella 4250mAh