Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kapacitás - Elem 3V Lítium 2500mAh SN034491 - CR17450SE

MásolásMásolás
Kapacitás - Elem 3V Lítium 2500mAh SN034491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 2500 mAh

  • Kivitel - lítium/mangándioxid

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN034491

Gyártói cikkszám

CR17450SE

Gyártói típuskód

FDK CR17450SE

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

2500 mAh

Kivitel:

lítium/mangándioxid

Magasság (pólusokkal együtt):

45 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 3V Lítium 2500mAh