Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KATIMEX - Behúzószalag 20m-es 3mm SN031992 - 098903

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag  20m-es 3mm SN031992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579989039

Sonepar cikkszám

SN031992

Gyártói cikkszám

098903

Gyártói típuskód

KB Plus 20-EB 101321

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 20m-es 3mm