KATIMEX - Behúzószalag 20m-es KATI-Twist készülékhez 5,2mm SN031322 - 100518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579011310
Sonepar cikkszám
SN031322
Gyártói cikkszám
100518
Gyártói típuskód
KATI TWIST EB 5,2mm, 20m 102555
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
20 m
Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 20m-es KATI-Twist készülékhez 5,2mm