KATIMEX - Behúzószalag 25m-es KATI-Twist készülékhez 4,5mm SN091755 - 100521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579011259
Sonepar cikkszám
SN091755
Gyártói cikkszám
100521
Gyártói típuskód
KATI TWIST EG 4,5mm, 25m 102541
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
25 m
Behúzószalag 25m-es KATI-Twist készülékhez 4,5mm