Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KATIMEX - Behúzószalag 30m-es 3mm SN015538 - 098904

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag  30m-es 3mm SN015538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579989046

Sonepar cikkszám

SN015538

Gyártói cikkszám

098904

Gyártói típuskód

KB Plus 30-EB 101331

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 20m-es 3mm