Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag 40m-es 4,5mm KATI-BLITZ SN011498 - 103206

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag  40m-es 4,5mm KATI-BLITZ SN011498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Hosszúság - 40 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579020763

Sonepar cikkszám

SN011498

Gyártói cikkszám

103206

Gyártói típuskód

KM 40 KABELMAX 102044

Anyag:

fém

Hosszúság:

40 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 20m-es 3mm