Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag 40m-es 4,5mm üvegszál KATIMEX SN078987 - 088464

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag 40m-es 4,5mm üvegszál KATIMEX SN078987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

  • Hosszúság - 40 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 4.5 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579884648

Sonepar cikkszám

SN078987

Gyártói cikkszám

088464

Gyártói típuskód

MM40 MINIMAX 102940

Anyagminőség:

üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Hosszúság:

40 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Szín:

sárga

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 40m-es 4,5mm üvegszál KATIMEX