Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KATIMEX - Behúzószalag 50m-es 4,5mm KATI-BLITZ GT84079 - 003587

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag  50m-es 4,5mm KATI-BLITZ GT84079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50 m

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579035873

Sonepar cikkszám

GT84079

Gyártói cikkszám

003587

Gyártói típuskód

KM 50 102025

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50 m

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 20m-es 3mm