KATIMEX - Behúzószalag 50m-es szál 4,5mm KATI-BLITZ SN000811 - 003600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579036009
Sonepar cikkszám
SN000811
Gyártói cikkszám
003600
Gyártói típuskód
KM 50-EB 102035
Hosszúság:
50000 mm
Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag 50m-es szál 4,5mm KATI-BLITZ