Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag készlet 20m-es KATIMEX SN071899 - 102901

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 20m-es KATIMEX SN071899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 20 m

  • Alak - kerek

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579017527

Sonepar cikkszám

SN071899

Gyártói cikkszám

102901

Gyártói típuskód

KB COMP 20/2.0 101620

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

20 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag készlet 20m-es KATIMEX